Wiha(ビーハ/ノガ)
マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸長(mm)
300
125
300
全長(mm)
400
225
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62456827
品番
HLX147SFH300
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
ソケット(ボックス)
軸長(mm)
300
全長(mm)
400
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36
差込角(inch)
1/4
刃先マグネット
あり
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル