曜日別特売
HQS123MT10 マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 62456888

マジックスプリング付L型トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズT10
内容量1本注文コード62456888品番HQS123MT10
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。

材質黒染め酸化処理全長(mm)121軸径(inch)(二面幅)1/8先端サイズT10先端形状L型トルクスレンチ首下長(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする