パール金属
バススタイル コーナースタンド3段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62457415
品番
HC-178
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、中・下段にボトルをまとめて収納。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、フック:鉄(アクリル樹脂塗装)
質量(g)
713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×650