369F15 蛍光色 ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 62457789

蛍光色 ボールポイント六角レンチ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
先端サイズ六角1.5
全長(mm)91
内容量1本注文コード62457789品番369F15
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。

全長(mm)91先端サイズ六角1.5先端形状ボールポイント六角首下長(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする