FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186

メイン画像

FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186
FLP1506KB-GGR ライトスクリーン 基本型 ナイキ 62458186

ライトスクリーン 基本型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
間口(mm)610
グラスグリーン
内容量1枚注文コード62458186品番FLP1506KB-GGR
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。

トラスコ品番166-4178材質フレーム:塗装仕上、エンドキャップ:樹脂製グラスグリーン高さ(mm)1457タイプ基本型奥行(mm)27間口(mm)610張地布張りパネル厚(mm)27
注意
※最大直線連結5枚
※直線連結が3枚以上のレイアウトになる場合、すべてに安定脚を設置するか、コの字型、H型に製品を連結してください。
※製品に寄り掛かったり、強い衝撃を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする