メイン画像
ナイキ
ライトスクリーン 連結型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
間口(mm)
760
610
760
910
色
ベージュ
サックスブルー
グラスグリーン
ベージュ
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62458500
品番
FLP1507RB-BG
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。
トラスコ品番
166-5785
材質
フレーム:炭素鋼鋼管(STKM)、クロスカバー:ポリエステル、パイプキャッチ、エンドキャップ:ポリアセタール(POM)
色
ベージュ
高さ(mm)
1457
タイプ
連結型
奥行(mm)
27
間口(mm)
760
張地
布張り
パネル厚(mm)
27
注意
※最大直線連結5枚
※直線連結が3枚以上のレイアウトになる場合、すべてに安定脚を設置するか、コの字型、H型に製品を連結してください。
※製品に寄り掛かったり、強い衝撃を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません