TD197-WH グランドコーナー ナイキ 62458755

メイン画像

グランドコーナー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
容量(L)10.3
ホワイト
内容量1個注文コード62458755品番TD197-WH
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番409-0746ホワイト高さ(mm)710奥行(mm)445容量(L)10.3間口(mm)445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする