代表画像
ナイキ
コーナーテーブル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板:ウォールナット突板ウレタン塗装、肘部:スチール角パイプクロームメッキ仕上げ
注文コード
62458877
品番
ZRT190C-T9
参考基準価格(税別)
¥152,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
208-9384
材質
天板:ウォールナット突板ウレタン塗装、肘部:スチール角パイプクロームメッキ仕上げ
高さ(mm)
500
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません