代表画像
ナイキ
コーナーテーブル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:50mmスチールパイプメラミン塗装仕上
色
天板:ダークウォールナット/脚:シルバー
注文コード
62458886
品番
WKD066-SVWN
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
208-8340
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:50mmスチールパイプメラミン塗装仕上
色
天板:ダークウォールナット/脚:シルバー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
色(天板)
ダークウォールナット
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません