HXS802PCH7 電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ) 62459146

電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(7点)注文コード62459146品番HXS802PCH7
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm規格IEC60900:2004入組点数7点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする