HPX113HS170 六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ) 62459295

六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
先端サイズ六角17
六角17
六角1.3
六角1.5
六角10
六角11
六角12
六角14
六角19
六角2
六角2.5
六角22
六角24
六角27
六角3
六角32
六角4
六角5
六角6
六角7
六角8
六角9
全長(mm)173
173
41
46
119
126
134
151
195
51
57
217
241
271
64
339
72
83
94
99
105
112
内容量1箱(5本)注文コード62459295品番HPX113HS170
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

黒染め酸化処理がしてあります。

全長(mm)173タイプショートタイプ先端サイズ六角17先端形状六角首下長(mm)80サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする