メイン画像
ナイキ
スツール (SH420)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ライトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62459446
品番
E667A-BK
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
やや高い座面が、立ち座りの多いアクティブラーニングや、ワークショップに対応します。
トラスコ品番
209-1784
幅(mm)
420
寸法(mm)
座:360×375×420
色
ブラック
高さ(mm)
445
奥行(mm)
420
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×445
座面高さ(mm)
420
座幅(mm)
360
座奥行(mm)
375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません