E667C-LBL スツール (SH500) ナイキ 62459480

メイン画像

E667C-LBL スツール (SH500) ナイキ 62459480
E667C-LBL スツール (SH500) ナイキ 62459480
E667C-LBL スツール (SH500) ナイキ 62459480
E667C-LBL スツール (SH500) ナイキ 62459480
E667C-LBL スツール (SH500) ナイキ 62459480
E667C-LBL スツール (SH500) ナイキ 62459480

スツール (SH500)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1脚注文コード62459480品番E667C-LBL
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

やや高い座面が、立ち座りの多いアクティブラーニングや、ワークショップに対応します。

トラスコ品番209-1831幅(mm)420寸法(mm)座:360×375×500ライトブルー高さ(mm)525奥行(mm)420外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525座面高さ(mm)500座幅(mm)360座奥行(mm)375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする