代表画像
ナイキ
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
色
シルバー
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62459489
品番
S253-SV
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
灰受皿
トラスコ品番
208-9467
幅(mm)
240
色
シルバー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません