Wiha(ビーハ/ノガ)
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
4mm
5mm
6mm
8mm
全長(mm)
151
156
168
178
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62459636
品番
HYR623SFHW4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
六角
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
40
全長(mm)
151
首下長(mm)
25
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
30
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル