Wiha(ビーハ/ノガ)
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
5mm
5mm
6mm
8mm
全長(mm)
156
156
168
178
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62459645
品番
HRR623SFHW5
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
六角
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
45
全長(mm)
156
首下長(mm)
28
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
30
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル