マキタ
充電式レシプロソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62460126
品番
JR187DRGX
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード
6.0Ahバッテリ2個付
付属品
バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)
3.7(バッテリ含)
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
ストローク数(min
-1
)
3000
ストローク幅(mm)
32
関連資料:
(2.83MB)