SP-7620 ミニレシプロソー エス・ピー・エアー 62460503

 

SP-7620 ミニレシプロソー エス・ピー・エアー 62460503
SP-7620 ミニレシプロソー エス・ピー・エアー 62460503
SP-7620 ミニレシプロソー エス・ピー・エアー 62460503
SP-7620 ミニレシプロソー エス・ピー・エアー 62460503

ミニレシプロソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62460503品番SP-7620
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。
軽量。0.45kg。
ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。
断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。
安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。
速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。

用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする