ナイキ
ベンチデスク
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
注文コード
62460600
品番
MFH1006K-BMWP
参考基準価格(税別)
¥177,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
932
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
トラスコ品番
542-1467
材質
天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
615
間口(mm)
1000
色(天板)
ミディアムウォールナット
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません