曜日別特売
975 ひんやりMAX ネックパッド PAX-ASIAN 62460644

 

975 ひんやりMAX ネックパッド PAX-ASIAN 62460644
975 ひんやりMAX ネックパッド PAX-ASIAN 62460644
975 ひんやりMAX ネックパッド PAX-ASIAN 62460644
975 ひんやりMAX ネックパッド PAX-ASIAN 62460644

ひんやりMAX ネックパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62460644品番975
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水に濡らして気化熱で首を冷やし、陽射しから後頭部を守る

用途屋外の作業、アウトドア、フィッシングなど材質ポリエステル・PVCタイプ気化熱縦(cm)19横(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする