曜日別特売
50MK15E13A 船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付 本田工業 62460686

船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径50A
長さ(m)15
内容量1本注文コード62460686品番50MK15E13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

舶用品検定協会認可の消防用ホースです。
ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。

口径50A使用圧力(MPa)1.3長さ(m)15材質(ホース)ポリエステル繊維金具中島式取付方式アルミ加締め呼び径50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする