11HA12SS02 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製 本田工業 62460878

11HA12SS02 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製 本田工業 62460878
11HA12SS02 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製 本田工業 62460878
11HA12SS02 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製 本田工業 62460878
11HA12SS02 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製 本田工業 62460878

消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1台種別アングル脚付注文コード62460878品番11HA12SS02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2スカート型】です。
本体底部があげ底になっており雨だまりを防ぎます。
エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。

種別アングル脚付材質鉄製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(900+300)×600×270厚さt(mm)1.2
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。
※架台付きはアングル架台・コンクリート架台等あり、ご注文の場合は別々の梱包で発送いたします。
※設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,700/税込6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62460869
2023-01-11
用途: 地元消防団の消防ホース格納
農・林・水産業

専門店に注文して購入するとこの倍の価格を取られます。まとめ買いしました。ただまとめ買いは送料を安くしてもらいたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする