曜日別特売

ベンチデスク

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック注文コード62461029品番MFH1007K-BMW
参考基準価格(税別)¥182,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

トラスコ品番541-2006材質天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)715間口(mm)1000色(天板)ミディアムウォールナットグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,800/税込9,680
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする