代表画像
オーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
芯数
20
線径(sq)
0.75
注文コード
62461466
品番
VCTF 20X0.75SQ-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・線径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
交流300V以下の屋内小型電気機器用。
仕様
許容電流(30℃)(A):4
トラスコ品番
378-5861
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
300以下
芯数
20
仕上外径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(sq)
0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません