曜日別特売
ONB 5X0.75SQ-100 編組シールド付き軽装用ケーブル 100m オーナンバ 62462428

代表画像

編組シールド付き軽装用ケーブル 100m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本芯数5線径(sq)0.75注文コード62462428品番ONB 5X0.75SQ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。
軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。

用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。仕様許容電流(30℃)(A):5トラスコ品番378-7495材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満芯数5仕上外径(mm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする