166659 TSブラックボード 4×8判 紙貼リ トレード 62462647

TSブラックボード 4×8判 紙貼リ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(15枚)
内容量1セット(15枚)注文コード62462647品番166659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

芯材(PS)も紙も黒く仕上げた、黒いパネルです。黒色のスチレンボードは洗練された外観を持ち、白色では表現が難しい深みや重厚感を演出できます。周囲の色に対してコントラストを生み出すことができ、背景や環境に対して印象的に見える特徴があります。

用途
POP・ディスプレイ・ホビーに。等身大パネル、店内POP、展示パネル に。
仕様●UV印刷:可能●発泡倍数:15倍厚さ(mm)5寸法(mm)1220×2440ブラックタイプ両面紙貼り表面色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする