ハンマーキャスター
クッション プレート式 エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
許容荷重(daN)
14(設定)
8(設定)
14(設定)
20(設定)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62463164
品番
940BBL-2LZ75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
トラスコ品番
252-2795
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
旋回半径(mm)
70
取付寸法(mm)
56×28
取付高H(mm)
108~102
取付座(mm)
70×42
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(daN)
14(設定)
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
56
取付座B(mm)
42