940LR-1L75 クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463268

940LR-1L75 クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463268
940LR-1L75 クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463268
940LR-1L75 クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463268
940LR-1L75 クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463268

クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
許容荷重(daN)8(設定)
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
エラストマー、PPホイール
エラストマー(ボールベアリング入)/PPホイール
内容量1個注文コード62463268品番940LR-1L75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

トラスコ品番252-2761材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)8(設定)取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする