曜日別特売
BRS-ST3W バリアリールWide用屋外対応スタンド Reelex 62463907

バリアリールWide用屋外対応スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード62463907品番BRS-ST3W
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
屋外・屋内どちらでも設置可能です。

用途
工事・作業場所への立入制限に。
危険区域への進入規制に。
仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380トラスコ品番377-4963材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする