メイン画像
ナイキ
PCラック(モルノート用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62470348
品番
MF-PCR-B
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
543-2500
色
本体:ブラック
高さ(mm)
400
奥行(mm)
350
間口(mm)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません