JPK-1507-B-ASH セミオープンパネル ナイキ 62471450

代表画像

セミオープンパネル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1枚材質フレーム:アルミ押出成形品アルマイト仕上、表面:化粧紙張り(抗菌)アッシュ注文コード62471450品番JPK-1507-B-ASH
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

軽やかに空間を仕切ることができるパーティションです。フレームを基本としたパネルシステムで、採光を保ちながら、オープンで緩やかに仕切られたスペースをつくれます。連結は、工具なしで行える簡易施工タイプです。

トラスコ品番556-6077材質フレーム:アルミ押出成形品アルマイト仕上、表面:化粧紙張り(抗菌)アッシュ高さ(mm)1503奥行(mm)40間口(mm)750グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする