曜日別特売
LTD167F-WMW 昇降デスク リフティーナ ナイキ 62471730

メイン画像

昇降デスク リフティーナ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上注文コード62471730品番LTD167F-WMW
参考基準価格(税別)¥222,200販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記憶させることができます。昇降時に障害物に当たった場合、瞬時にストップし、安全のため反対方向へ約2cm戻ります。

トラスコ品番561-5964材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)670~1250奥行(mm)675間口(mm)1600色(天板)天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイトグリーン購入法適合昇降範囲(mm)670~1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,500/税込15,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする