37577 ネット用十手フック タテヤマアドバンス 62471790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37577 ネット用十手フック タテヤマアドバンス 62471790
37577 ネット用十手フック タテヤマアドバンス 62471790

ネット用十手フック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)150
内容量1本注文コード62471790品番37577
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

50ピッチネット用の一般的なフックです。

仕様●フック寸法 径×長さ(mm):6×150●最大積載量(kg/本):2トラスコ品番114-2605材質スチール製クロームメッキ品名ネット用十手フック 6Φ-150奥行(mm)150間口(mm)6最大積載量(kg/台)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする