S88902 KZエンド枠セット タテヤマアドバンス 62472000

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S88902 KZエンド枠セット タテヤマアドバンス 62472000
S88902 KZエンド枠セット タテヤマアドバンス 62472000
S88902 KZエンド枠セット タテヤマアドバンス 62472000

KZエンド枠セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
間口(mm)1200
高さ(mm)1800
内容量1台注文コード62472000品番S88902
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

陳列什器オプションパーツです。
両面什器のエンドに取り付けてこぼれ止めに使用でき、スリット付なので角バー、棚板、フックの取り付けも可能です。

仕様ネットピッチ(mm):50トラスコ品番114-2682セット内容エンド枠・下金具×2・上金具材質スチール粉体塗装高さ(mm)1800品名KZエンド枠セット 1200×1800奥行(mm)25間口(mm)1200色(本体)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする