39403 プライスカード タテヤマアドバンス 62472088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

39403 プライスカード タテヤマアドバンス 62472088
39403 プライスカード タテヤマアドバンス 62472088

プライスカード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1本注文コード62472088品番39403
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

陳列什器オプションパーツです。
価格表示、商品説明ができるだけでなく、こぼれ止めとしても使用できます。

トラスコ品番114-2651材質透明塩ビ高さ(mm)55品名S)プライスカードH55 1200間口(mm)1200
注意
※間口実寸は表示寸法-10mmとなります。
※棚板から28mm立ち上がる納まりになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする