メイン画像
ナイキ
マネージャー用デスク
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
注文コード
62472186
品番
MF1410KST-BWN
参考基準価格(税別)
¥237,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
付属品
ケーブルトレー2個
トラスコ品番
552-3939
色
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1400
色(天板)
ダークウォールナット
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません