曜日別特売
MF147GG-BMWP マネージャー用デスク ナイキ 62472378

メイン画像

マネージャー用デスク

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック注文コード62472378品番MF147GG-BMWP
参考基準価格(税別)¥213,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

付属品ケーブルトレー2個トラスコ品番552-3979天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック高さ(mm)720奥行(mm)700間口(mm)1400色(天板)ミディアムウォールナットグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,300/税込11,330
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする