曜日別特売
MF147GG-WWN マネージャー用デスク ナイキ 62472527

メイン画像

マネージャー用デスク

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト注文コード62472527品番MF147GG-WWN
参考基準価格(税別)¥203,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

付属品ケーブルトレー2個トラスコ品番552-2396天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト高さ(mm)720奥行(mm)700間口(mm)1400色(天板)ダークウォールナットグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,800/税込10,780
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする