VSK-1706 足場台(天板伸縮式) アルインコ 62473418

VSK-1706 足場台(天板伸縮式) アルインコ 62473418
VSK-1706 足場台(天板伸縮式) アルインコ 62473418
VSK-1706 足場台(天板伸縮式) アルインコ 62473418
VSK-1706 足場台(天板伸縮式) アルインコ 62473418

足場台(天板伸縮式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.6
天板寸法(mm)236×1183~1753
内容量1台注文コード62473418品番VSK-1706
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。

天板高さ(m)0.6収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×1266×143質量(kg)11.3最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43トラスコ品番250-9620天板寸法(mm)236×1183~1753材質アルミピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6設置寸法(幅W×奥行D)(mm)378×1595~2165最大使用質量(kg)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする