曜日別特売
LFP-0906T 低床作業台(連結式・凸プレート) LFP アルインコ 62473436

LFP-0906T 低床作業台(連結式・凸プレート) LFP アルインコ 62473436
LFP-0906T 低床作業台(連結式・凸プレート) LFP アルインコ 62473436
LFP-0906T 低床作業台(連結式・凸プレート) LFP アルインコ 62473436

低床作業台(連結式・凸プレート) LFP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.25~0.28
天板寸法(mm)900×600
内容量1台注文コード62473436品番LFP-0906T
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。
縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。
軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。

用途
作業ラインの床面に
配線、配管に配慮した作業床の構築
天板高さ(m)0.25~0.28天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600設置寸法(幅×奥行)(mm)900×600最大使用荷重(kg)100仕様手がかり棒無し、手すり無しトラスコ品番362-6005材質アルミタイプ踏板:凸プレート段数1段キャスター無し設置寸法・奥行(mm)600天板寸法(mm)900×600最大使用質量(kg)100設置寸法・間口(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする