曜日別特売
EC421-R キャビネット E-type OS(オーエス) 62473899

 

EC421-R キャビネット E-type OS(オーエス) 62473899
EC421-R キャビネット E-type OS(オーエス) 62473899
EC421-R キャビネット E-type OS(オーエス) 62473899
EC421-R キャビネット E-type OS(オーエス) 62473899

キャビネット E-type

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
レッド
棚段数(段)7
内容量1台注文コード62473899品番EC421-R
参考基準価格(税別)¥267,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。

用途
工作機械周辺での工具管理にオススメ!
付属品サイドハンドル(左右取付可):1個、天板マット:1枚、引出しシート:1枚/段、仕切板:2枚/段仕様天板耐荷重(kg/台):10トラスコ品番350-7454材質本体・引出し:スチール、仕切板:スチールレッド高さ(mm)976、こぼれ止め:20奥行(mm)475間口(mm)696キャスター径(Φmm)100棚段数(段)7均等積載量(kg/段)30、(浅型)30(中型)30(深型)50グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)240
注意
※車上渡しです。
※フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。
※便の関係で、分納になる事がございます。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする