曜日別特売
159056300 PVC置き畳 萩原 62474766

159056300 PVC置き畳 萩原 62474766
159056300 PVC置き畳 萩原 62474766
159056300 PVC置き畳 萩原 62474766
159056300 PVC置き畳 萩原 62474766
159056300 PVC置き畳 萩原 62474766
159056300 PVC置き畳 萩原 62474766
159056300 PVC置き畳 萩原 62474766

PVC置き畳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レオ
内容量1箱(9枚)注文コード62474766品番159056300
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

表にPVC素材のジャガード生地を使用しているモダンな畳です。
ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。
適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズです。

トラスコ品番369-0046材質表面:PVC、中材:ポリエステル、裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)長さ(mm)820幅(mm)820厚さ(mm)20レオ
注意
※ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。
※直射日光が強く当たる場所でのご使用はおすすめできません。(変色してしまう恐れがあります)
※長時間敷き詰めたままにしておきますと、床材に密着する恐れがあります。
※時々使用する場所を移動するか、週に一回程度床上げして床面を拭いてください。
※本品をたばこなど、火のそばに近づけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする