曜日別特売
SX1400 AK KZ片面ネットタイプ連結 タテヤマアドバンス 62475509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZ片面ネットタイプ連結

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)350
高さ(mm)1500
内容量1台注文コード62475509品番SX1400 AK
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強度・機能性に優れた商品陳列什器です。
背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。
別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。

用途
ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。
生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
仕様ネットピッチ(mm):50トラスコ品番206-1539材質本体:スチール高さ(mm)1500タイプ連結奥行(mm)350間口(mm)600色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250
注意
※奥行実寸は表示寸法+78mmとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプです。単体での使用はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする