マキタ
充電式カンナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
タイプ
バッテリ・充電器付、替え刃式
バッテリ・充電器付、替え刃式
本体のみ、替え刃式
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62475517
品番
KP181DRG
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高トルクタイプ
ブラシレスモーター採用
付属品
バッテリBL1860B・充電器DC18RF
質量(kg)
3.6
タイプ
バッテリ・充電器付、替え刃式
電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大切削深さ(mm)
3
最大切削幅(mm)
82
電源電圧(V)
18