曜日別特売
88002 短柄彫刻刀 ナギナタ刀 三木章 62476549

※三木章 短柄彫刻刀(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

88002 短柄彫刻刀 ナギナタ刀 三木章 62476549
88002 短柄彫刻刀 ナギナタ刀 三木章 62476549

短柄彫刻刀 ナギナタ刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本仕様左利用注文コード62476549品番88002
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】
【コンパクト設計】:
柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。
女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。
【安来鋼で長持ち】:
刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。
職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。
【職人の手作り】:
国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。
研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。
【刃のかたちマーク】:
柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。
短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。

刃型ナギナタ刀全長(cm)約14.5規格寸法(mm)1.5材質本体:朴 / 刃:安来鋼仕様左利用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする