曜日別特売
SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655

 

SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655
SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655
SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655
SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655
SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655
SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655
SST-19117BK 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11 62476655

整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットケース色ブラック注文コード62476655品番SST-19117BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。

用途各種メンテナンス作業。差込角(sq.)6.35・12.7入組点数117セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェストケース色ブラック
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変型等、異常が認められた場合は使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業をしないで下さい。常に足下をしっかりさせ、バランスを保つようにして下さい。
※改造しないで下さい。加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする