回転数を変えることができるので便利です。
特にプラスチックの切断には回転数を最低にすることで、溶けたプラスチックが飛び散ることがありません。他機と比べて回転数が低くできるので、この機種にしました。スロースタートの点も気に入っています。
主に剪定鋏の研磨に使用、安全に使用でき切れ味抜群、あとはドラム缶等の切断にも使用した。
丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
このグライダー商品は、取り付けが簡単で、取扱説明書もわかりやすく、商品の性能もとても良く満足しています。
令和4年1月に購入一年半程使用 値段の割には中々良い物を購入したと思います、スロースタートも具合が良いし負荷を掛けてもワット数が有るから回転数の落ち込みも少ないので使い易いが現在用途別で使用しているH社B社M社の製品に比べればやはり劣る部分が有るのは否めない 後は耐久性がどれだけ有るか かな。
ステンレスの厚さに応じて回転スピードが変えられるので作業のストレスが減りました。購入後間もないので使用頻度に応じた耐久性に期待しています。
変速式のグラインダーがこの価格なら大変良いと思います。チップソーの刃研ぎには低速でないといけないので、大変便利です。