※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
KZG両面ネットタイプ本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
2400
900
1200
1800
2400
高さ(mm)
2400
1800
2100
2400
奥行(mm)
900
900
1200
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62476805
品番
SX3503 WH
参考基準価格(税別)
¥248,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。
前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。
用途
倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
トラスコ品番
205-0089
高さ(mm)
2400
奥行(mm)
900
間口(mm)
2400
仕様
ネットピッチ(mm):50
材質
スチール粉体塗装
タイプ
単体
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
250
注意
※本体:間口実寸は表示寸法+40mmです。本体・連結:奥行寸法は表示寸法+110mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません