SX3505 WH KZG両面ネットタイプ本体 タテヤマアドバンス 62476814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZG両面ネットタイプ本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)2400
奥行(mm)1200
高さ(mm)2400
内容量1台注文コード62476814品番SX3505 WH
参考基準価格(税別)¥269,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。
前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。

用途
倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様ネットピッチ(mm):50トラスコ品番204-0635材質スチール粉体塗装高さ(mm)2400タイプ単体奥行(mm)1200間口(mm)2400色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
注意
※本体:間口実寸は表示寸法+40mmです。本体・連結:奥行寸法は表示寸法+110mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする