メイン画像
ナイキ
マネージャー用デスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上
色(天板)
ホワイト
注文コード
62479606
品番
RX2010KST-BH
参考基準価格(税別)
¥265,400
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。
トラスコ品番
568-6274
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
間口(mm)
2000
色(天板)
ホワイト
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,800
/
税込
¥
14,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません